Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 81189 DVI-Kabel 2 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 81189 DVI-Kabel 2 m DVI-D Schwarz
C2G 81189 DVI-Kabel 2 m DVI-D Schwarz
C2G 81189 DVI-Kabel 2 m DVI-D Schwarz
C2G 81189 DVI-Kabel 2 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2132362
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81189
EAN/GTIN:
     757120811893
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 2m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
279 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
9.9 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AOC
E719SDA
ab € 117,58*
Zubehör
Iiyama
XB2779QS-W1
ab € 480,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.