Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 3m DVI-I M/F Dual Link Cable DVI-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 3m DVI-I M/F Dual Link Cable DVI-Kabel Schwarz
C2G 3m DVI-I M/F Dual Link Cable DVI-Kabel Schwarz
C2G 3m DVI-I M/F Dual Link Cable DVI-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2128501
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81185
EAN/GTIN:
     757120811855
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
dvi verlängerung 3m
dvi verlängerung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
430 g
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DVI-I
Anschluss 2
DVI-I
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
9.9 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.