Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 1ft Premium Shielded HD15 M/M SXGA Monitor Cable VGA-Kabel 0,3 m VGA (D-Sub)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 1ft Premium Shielded HD15 M/M SXGA Monitor Cable VGA-Kabel 0,3 m VGA (D-Sub)
C2G 1ft Premium Shielded HD15 M/M SXGA Monitor Cable VGA-Kabel 0,3 m VGA (D-Sub)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2127154
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     35010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.