Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 25ft, HD15 M/F SXGA VGA-Kabel 7,62 m VGA (D-Sub) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 25ft, HD15 M/F SXGA VGA-Kabel 7,62 m VGA (D-Sub) Grau
C2G 25ft, HD15 M/F SXGA VGA-Kabel 7,62 m VGA (D-Sub) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2124240
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     35015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.62 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.