Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat 5/16 Satblock-Verteilung 6 Eingänge 16 Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megasat 5/16 Satblock-Verteilung 6 Eingänge 16 Ausgänge
Megasat 5/16 Satblock-Verteilung 6 Eingänge 16 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-21137676
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     0600152
EAN/GTIN:
     4046173100303
Suchbegriffe:
Multischalter
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
SAT-Komplettanlage
Multischalter in bester Qualität mit neuester Technik

Ein Multischalter ermöglicht Ihnen den zeitgleichen Empfang von mehreren Satelliten über eine Koaxialleitung. Pro Satellit benötigt man ein LNB. Dabei ist es ohne Belang, ob der zweite LNB an demselben Sat-Spiegel (Multifeed) oder an einem zweiten Spiegel installiert ist. Die Signale werden durch den Multischalter gebündelt und an die angeschlossenen Receiver weitergeleitet. Die Megasat Multischalter-Serie ist mit neuester Technik ausgestattet. Alle Schalter sind Quad LNB (Quattro-Switch LNB) tauglich und ermöglichen Ihnen den Multischalter auch nachträglich in ein vorhandenes System einzubinden. Geringe Dämpfung und hohe Entkopplung der Empfangsebenen sorgen für höchste Bild- und Tonqualität auch bei langen Kabelwegen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
501 g
Verpackungsbreite
353 mm
Verpackungstiefe
66 mm
Verpackungshöhe
163 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
Eingangsspannung
90-260 V
Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Merkmale
Anzahl der Eingänge
6 Eingänge
Anzahl der Ausgänge
16 Ausgänge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.