Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet TK-222DVK Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet TK-222DVK Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Trendnet TK-222DVK Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Trendnet TK-222DVK Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Trendnet TK-222DVK Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Trendnet TK-222DVK Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20920365
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-222DVK
EAN/GTIN:
     710931170023
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der 2-Port DVI KVM Switch Kit, Modell TK-222DVK, ermöglicht es Ihnen, vier PCs über eine einzige Konsole zu steuern. Es muss kein Treiber installiert werden; stecken Sie einfach die mitgelieferten Kabel ein, um eine Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln (besser als HD) zu genießen. Der TK-222DVK unterstützt fortschrittliche Tastatur- und Maus-Designs und bietet zwei Bonus-Share-Ports zum Anschluss von Speichermedien oder Druckern.

Computers
Steuern Sie bis zu 2 Pcs

HD+
Unterstützt Auflösungen von mehr als 1080p HD (bis zu 2560 x 1600 Pixel)

2-Wege Audio
Volle Audio-Unterstützung für maximale Produktivität am Arbeitsplatz

Anschlüsse für Konsolen
Emulationstechnologie unterstützt die fortschrittlichsten Tastatur- und Maus-Designs

Dual-Link DVI-D Monitor
Entwickelt zum Anschließen an den DVI-Port des Monitors; unterstützt 60 Hz Aktualisierungsrate

Auflösungsoptimierung
Übernimmt Bildschirmauflösung von den Einstellungen des angeschlossenen Geräts

PC-Ports
Benötigt unbelegte USB- und DVI-Ports am angeschlossenen PC

Gehäuse
Stabiles Metallgehäuse

USB-Share-Ports
Zwei zusätzliche USB-Ports zum Anschließen von Speichermedien und Druckern

Kabel inbegriffen
Alle erforderlichen Kabel im Lieferumfang enthalten

Hot Keys
Tastaturkürzel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
164 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
586 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.7 W
Leistungen
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Auflösung (maximal, digital)
2560 x 1600 Pixel
Auflösung (maximal, analog)
2048 x 1536 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-I
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm 2-fach, kvm, trendnet kvm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.