Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1222810 Herst.-Nr.: 5320604 EAN/GTIN: 0043859522163 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Material | Papier | | Produktfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 1 mm | | Breite | 215 mm | | Höhe | 303 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Rollen-Laminator, Rollen-Laminiergerät, Rollen-Laminiermaschine, Rollenlaminator, Rollenlaminiergerät, Rollenlaminiermaschine, heiß-laminiergerät a4, heiss laminiergerät, heiß-laminiergerät fellowes |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 10 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,81* | € 1,21* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,42* | € 5,54* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,07* | € 6,48* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,24* | € 6,73* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 4,56* | € 7,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|