| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-20860 Herst.-Nr.: C13S050091 EAN/GTIN: 0010343840003 |
| |
|
| | |
| Die vier einzelnen Tonerkassetten f Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Tonerpatrone | Toner black | Merkmale | Typ | Original | | Schwarztoner Seitenleistung | 8500 Seiten | | Ursprungsland | Japan | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 158 x 466 x 200 mm | | Verpackungsbreite | 83 mm | | Verpackungstiefe | 386 mm | | Verpackungshöhe | 83 mm | | Paketgewicht | 470 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Epson Toner, Lasertoner Epson, Toner Cartridge Epson, Toner Epson, Tonerkassette Epson, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, epson toner black, lasertoner für epson, epson lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |