Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CT-S281 Etikettendrucker 203 x 203 DPI 80 mm/sek


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CT-S281 Etikettendrucker 203 x 203 DPI 80 mm/sek
Citizen CT-S281 Etikettendrucker 203 x 203 DPI 80 mm/sek
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20804342
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CTS281RSEBK
EAN/GTIN:
     4251233104003
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der CT-S281 ist ein bedienerfreundliches Leichtgewicht. Die ideale Lösung zum Drucken von Belegen und 2D- und QR-Barcodes ist sehr robust und einfach zu bedienen. Der integrierte automatische Cutter bietet die Möglichkeit zum ab- oder anschneiden. Weitere Pluspunkte sind der einfache Medienlademechanismus, der Flash-Speicher für Logos und der besonders langlebige Thermodruckkopf, der mindestens 50 km hält.

- USB oder serielle Schnittstelle
- Druckgeschwindigkeit 80mm/Sek.
- In Schwarz und Weiß erhältlich

- Ausgabe oben - ideal für Anwendungen im Handel
- Papierbreite 58 mm
- Schneller und einfacher Medienwechsel mit Drop-in System
- Schneller Belegdruck - bis zu 80 mm pro Sekunde
- Flexibles schneiden - ganz oder teilweise
- Lange Lebensdauer - Druckkopf für bis zu 50 km
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
18 W
Stromverbrauch (Standby)
2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
8.5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
630 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Optionale Konnektivität
Seriell (RS-232)
Sonstige Funktionen
Puffergröße
4 KB
Drucken
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
80 mm/sek
Maximum Druckweite
48 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,17*
€ 265,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,65*
€ 264,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,56*
€ 262,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,03*
€ 261,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,40*
€ 255,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.