Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Box EVNDVI02-0006 DVI-Kabel 1,8 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Box EVNDVI02-0006 DVI-Kabel 1,8 m DVI-D Schwarz
Black Box EVNDVI02-0006 DVI-Kabel 1,8 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20769066
Hersteller:
     Black Box
Herst.-Nr.:
     EVNDVI02-0006
EAN/GTIN:
     822088058991
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi-kabel 6m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
9.9 Gbit/s
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.