| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-20655 Herst.-Nr.: C13S050035 EAN/GTIN: 0010343830547 |
| |
|
| | |
| Die vier einzelnen Tonerkassetten f Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Farbe | Ja | | Tonerpatrone | Toner magenta | Merkmale | Typ | Original | | Farbtoner-Seitenleistung | 6000 Seiten | | Ursprungsland | Japan | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 466 x 200 x 158 mm | | Verpackungsbreite | 157 mm | | Verpackungstiefe | 460 mm | | Verpackungshöhe | 197 mm | | Paketgewicht | 1340 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Epson Toner, Lasertoner Epson, Toner Cartridge Epson, Toner Epson, Tonerkassette Epson, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, epson toner magenta, lasertoner für epson, epson lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |