Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay MMK 100-300 24+1 DVI-D 3m DVI-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay MMK 100-300 24+1 DVI-D 3m DVI-Kabel Schwarz
Goobay MMK 100-300 24+1 DVI-D 3m DVI-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2053421
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     69080
EAN/GTIN:
     4040849690808
Suchbegriffe:
DVI Verlängerung
dvi verlängerung 24+1
dvi verlängerung
  • Verlängerungskabel
  • Innenleiter Material 100% Kupfer
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.