Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay DVI-D 1.8m PL DVI-Kabel 1,8 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay DVI-D 1.8m PL DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Goobay DVI-D 1.8m PL DVI-Kabel 1,8 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20428758
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     34573
EAN/GTIN:
     4040849345739
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
DVI Allgemein: DVI ist der populärste Standard zum übertagen von Videosignalen vom PC zum Monitor. Die Übertragung der Bilddaten erfolgt im DVI-D Standard 100% digital, dadurch werden verlustbehaftete Signalumwandlungen von digital zu analog vermieden. Der DVI-D Standard liefert mehr Details, weniger Fehler im Bild und eine optimale Wiedergabe von Farben und Kontrasten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
AWG Kabelgröße
30
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel goobay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.