| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-20391514 Herst.-Nr.: ATS-2160N EAN/GTIN: 5901443015673 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Samsung | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | Samsung ML: 2160, 2165, 2165W. Samsung SCX: 3400, 3400F, 3405, 3405F, 3405W, 3405FW, 3407. | | Eingebaute Trommeleinheit | Ja | | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 1 | | Schwarztoner Seitenleistung | 1500 Seiten | | Ersatz für | Samsung | | OEM-Code | Samsung MLT-D101S | | Zertifizierung | ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 28000, TÜV Rheinland (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner schwarz, lasertoner, activejet toner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |