Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SLP-DX220 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152 mm/sek


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bixolon SLP-DX220 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152 mm/sek
Bixolon SLP-DX220 Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 152 mm/sek
Artikel-Nr.:
     CIDE7-20391244
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SLP-DX220DG/BEG
EAN/GTIN:
     8809166673996
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der SLP-DX220 ist ein erstklassiger, aber kompakter 2-Zoll-Thermodirektdrucker für Barcode-Etiketten und eignet sich perfekt für eine Reihe von Anwendungen wie Armband-, Auftragsetiketten- oder Barcode-Druck.

Er bietet Druckgeschwindigkeiten bis zu 152 mm/Sekunde (6 ips) und eine hochauflösende Druckqualität mit 203 dpi. Der SLP-DX220 bietet schnelle Datenverarbeitung für verschiedene Etikettentypen. Der SLP-DX220 ist optional mit Autocutter und Peeler erhältlich.

Das dynamische Design des SLP-DX220 mit einfachem Papiereinlegen und einstellbarer Papierführung bietet die Möglichkeit, Medien verschiedener Größen zu verwenden.

Er bietet eine duale Schnittstelle, standardmäßig mit USB und Seriell und optional mit USB, Ethernet und WLAN*. Der SLP-DX220 ist vollständig kompatibel mit marktführenden Programmiersprachen wie etwa SLCS, BPL-Z™ und BPL-E™.

BIXOLON Label Artist™ vervollständigt das Paket. Diese kostenlose Software zur individuellen Gestaltung von Etiketten unterstützt Datenbankverbindung sowie Text, Zeichnen von Linien und Rahmen plus einer Reihe von Grafiken und 1D/2D-Barcode-Druck.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 40 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
-20 - 60 %
Betriebstemperatur
10 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 90 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
BPL
Speicherkapazität
64 MB
Flash-Speicher
128 MB
integrierte Barcodes
1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 39, Code 93, Code-128 Codabar Library, Datenmatrix, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, IMB, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, TLC39, UPC-A, UPC-E
Design
Produktfarbe
Grau
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
1360 g
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
130 mm
Medienstärke
0.06 - 0.20 mm
Unterstützte Papierbreite
15 - 60 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
Navigation Taste
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
152 mm/sek
Maximum Druckweite
54 mm
Druckfarben
Schwarz
Maximum Druckerhöhe
2000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,74*
€ 338,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,09*
€ 333,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,74*
€ 301,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,53*
€ 295,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,80*
€ 275,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.