Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro FAN-0137L4 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro FAN-0137L4 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
Supermicro FAN-0137L4 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
Supermicro FAN-0137L4 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
Supermicro FAN-0137L4 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19866487
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     FAN-0137L4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
38 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
80 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
10500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
60 dB
Maximaler Luftstrom
100.6 cfm
Kompatible Produkte
CSE-218GTS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.