Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay MMK 120-200 18+1 DVI-D 2m DVI-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay MMK 120-200 18+1 DVI-D 2m DVI-Kabel Schwarz
Goobay MMK 120-200 18+1 DVI-D 2m DVI-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1967510
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50850
EAN/GTIN:
     4040849508509
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50851
ab € 3,94*
Zubehör
Goobay
93110
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.