Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA TK-350 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA TK-350 Tonerkartusche Original Schwarz
KYOCERA TK-350 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19631631
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1T02LX0NLC
EAN/GTIN:
     5052178614317
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Mit Original KYOCERA Toner profitieren Sie von hoher Qualität und Zuverlässigkeit sowie geringer Umweltbelastung und erheblicher Kosteneinsparung. Die renommierte, unabhängige Prüforganisation TÜV Rheinland bestätigte in einem umfassenden Test die Vorzüge von KYOCERA Toner. Für eine optimale Leistung empfehlen wir daher Originaltoner, der speziell für Ihren Drucker bzw. Ihr Multifunktionssystem entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Kyocera
Kompatibilität
FS-3920DN
Schwarztoner Seitenleistung
15000 Seiten
OEM-Code
TK-350
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
130 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
370AA000
ab € 97,00*
Ähnlich
Kyocera
1T02J00EU0
ab € 78,22*
Ähnlich
Kyocera
1T02J20EU0
ab € 75,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.