Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro FAN-0117L4 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro FAN-0117L4 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Supermicro FAN-0117L4 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Supermicro FAN-0117L4 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Supermicro FAN-0117L4 computer cooling system Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19624882
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     FAN-0117L4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
56 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
40 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
13000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
17000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
65 dB
Maximaler Luftstrom
33.3 cfm
Kompatible Produkte
CSE-118GHTS & CSE-118GQTS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.