Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DVI Anschlusskabel, DVI(24+1), 2x Ferrit St/St, 2.0m, DVI-D Dual Link, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus DVI Anschlusskabel, DVI(24+1), 2x Ferrit St/St, 2.0m, DVI-D Dual Link, sw
Digitus DVI Anschlusskabel, DVI(24+1), 2x Ferrit St/St, 2.0m, DVI-D Dual Link, sw
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19614470
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-320101-020-S
EAN/GTIN:
     4016032319542
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 2m
Dieses digitale, Full-HD taugliche DVI Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit
DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Dual-Link-DVI
Ja
AWG Kabelgröße
28
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.