Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astar AS12615 Tonerkartusche Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astar AS12615 Tonerkartusche Magenta
Astar AS12615 Tonerkartusche Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19605233
Hersteller:
     Astar
Herst.-Nr.:
     AS12615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
Color LaserJet CP6015
Farbtoner-Seitenleistung
21000 Seiten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.