Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 1800501020 Mülleimer-Zubehör Deckel Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 1800501020 Mülleimer-Zubehör Deckel Grün
Durable 1800501020 Mülleimer-Zubehör Deckel Grün
Durable 1800501020 Mülleimer-Zubehör Deckel Grün
Durable 1800501020 Mülleimer-Zubehör Deckel Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19598669
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1800501020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
DURABIN Behältersysteme unterstützen das Abfallmanagement sowie Transport und Lagerung von Rohstoffen in Gewerbe und Industrie. Farbige Deckel ermöglichen viele Kombinationsmöglichkeiten und erleichtern die Sortierung.
Rechteckiger Klappdeckel für DURABIN 60 Abfallbehälter
Mit zwei runden Öffnungen für Dosen und Flaschen
Klippverbindungen greifen in den oberen Behälterrand
Leichte Handhabung durch fixierbaren Öffnungswinkel des Deckels
Lebensmittelecht (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG)
Maße: 510 x 73 x 285 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Deckel
Markenkompatibilität
Durable
Produktfarbe
Grün
Kompatibilität
Durabin 60
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1800500050
ab € 15,03*
Ähnlich
Durable
1800502040
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.