Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink DVI-D/DVI-D DVI-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink DVI-D/DVI-D DVI-Kabel Schwarz
PureLink DVI-D/DVI-D DVI-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19538107
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PI4200-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
PI4200 - Dual Link DVI Kabel Dieses Verbindungskabel mit hoher Auflösung bietet DVI Konnektivität in exzellenter Qualität! Das Kabel PI4200 verbindet zwei Dual Link DVI-D-fähige Geräte miteinander und unterstützt durch seinen zusätzlichen Kanal noch höhere Auflösungen bis zu QXGA (2560x1600). Es verfügt auf beiden Seiten über einen Dual Link DVI-D Anschluss mit 24+1 Pin. Mit seinen passgenauen und vergoldeten Stecker sorgt es für eine langfristige und störungsfreie Verbindung und eignet sich aufgrund seiner hohen Zuverlässigkeit, wie alle Produkte unserer PureInstall Serie besonders gut für professionelle Anwendungen und Installationen. BENCHMARK FÜR PROFESSIONELLE INSTALLATIONEN Hochwertige Materialien, passgenaue Stecker und Kupplungen, vergoldete Kontakte sowie der Verzicht auf alles Unnötige machen PureInstall Kabel an jedem Einsatzort zu einer guten Investition. Die neueste Generation Unsere PureInstall DVI-D Kabel entsprechen dem Standard DVI Dual Link. Sie unterstützen somit Auflösungen bis zu QXGA (1080p/2560x1600) und sind darüber hinaus zu allen älteren DVI Spezifikationen abwärtskompatibel. Dreifache Schirmung Unsere einzigartige, dreischichtige Schirmungsstruktur besteht aus einer Kombination aus 100% geschlossener Aluminiumfolie, einem dichten Geflecht sowie einer zusätzlichen inneren Schirmung. Dies macht unsere Kabel immun gegen Interferenzen und Übersprechen. Der hochreine Innenleiter aus OFC Kupfer kann somit sein volles Leistungsvermögen entfalten. Passgenau, langlebig und ohne Verluste Die hochpräzisiert hergestellten und perfekt sitzenden Stecker mit 24 Karat goldbeschichteten Kontakten garantieren eine optimale Signalübertragung und dauerhaft zuverlässige Funktionsfähigkeit. Unsere DVI Kabel wurden für den professionellen Gebrauch und auf extreme Biegung getestet. Für professionelle Anwendungen und Installationen Alle PureInstall Kabel werden ausschließlich in modernsten Fertigungsstätten hergestellt und vor dem Versand zu 100% getestet. Während des Herstellungsprozesses werden die Kabel mehr als zehn Qualitätstests unterzogen, was sie zur zuverlässigsten Wahl auf dem Markt macht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, purelink dvi-kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.