Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 85000 S-Videokabel 2 m S-Video (4-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 85000 S-Videokabel 2 m S-Video (4-pin) Schwarz
DeLOCK 85000 S-Videokabel 2 m S-Video (4-pin) Schwarz
DeLOCK 85000 S-Videokabel 2 m S-Video (4-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-19533088
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-VHS Kabel
S-Video Kabel
s-vhs kabel 2m
s-vhs kabel
Dieses S-Video Kabel von Delock kann zum Verbinden diverser Video Geräte verwendet werden. Somit können Sie z.B. Ihren DVD-Player an einen Beamer anschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
S-Video (4-pin)
Anschluss 2
S-Video (4-pin)
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.