| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-1947426 Herst.-Nr.: 12A7644 EAN/GTIN: 734646124027 |
| |
|
| | |
| Hohe Kapazität Eine intelligente Investition. Wechseln Sie Druckkassetten seltener aus, sparen Sie mehr pro Ausdruck und reduzieren Sie Ihren ökologischen Fußabdruck. Technologie Herausragende Ergebnisse - Seite für Seite, Jahr für Jahr. Hochwertiges Lexmark Design bedeutet eine präzise Abstimmung zwischen Drucker und Druckkassette, um Qualität und Umweltverantwortung perfekt miteinander zu kombinieren. Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm Umweltverantwortliches Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen. Dies ist einfach, intelligent und kostenlos. Lexmark Rückgabe-Druckkassetten Beim Lexmark Rückgabeprogramm für Tintenpatronen bzw. Tonerkassetten erhalten Kunden patentierte Patronen bzw. Kassetten zu einem Sonderpreis, wenn der Käufer sich damit einverstanden erklärt, die erworbene Patrone bzw. Kassette einmalig zu verwenden und zur Wiederaufarbeitung oder zum Recycling nur an Lexmark zurückzuschicken. Die patentierten Patronen bzw. Kassetten sind nur zur einmaligen Verwendung lizenziert und können nach Abgabe einer bestimmten Menge Tinte und/oder Toner nicht mehr verwendet werden. Eine unterschiedliche Tinten- und/oder Tonermenge kann in der Patrone bzw. Kassette zurückbleiben, wenn diese ausgetauscht werden muss. Es sind Ersatzpatronen oder -kassetten verfügbar, die nicht im Rahmen dieser Bestimmungen verkauft werden. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Produktfarbe | Schwarz | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz | | Markenkompatibilität | Lexmark | | Kompatibilität | T620 | | Schwarztoner Seitenleistung | 30000 Seiten | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner lexmark schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |