Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Z200 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 5 W


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Logitech Z200 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 5 W
Logitech Z200 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 5 W
Logitech Z200 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 5 W
Logitech Z200 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 5 W
Logitech Z200 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 5 W
Logitech Z200 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 5 W
Logitech Z200 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 5 W
Logitech Z200 Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 5 W
Artikel-Nr.:
     128-2228890
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     980-000810
EAN/GTIN:
     5099206048744
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Notebook Lautsprecher
Den Beat so richtig spüren!
Diese 2.0-Lautsprecher mit 10 Watt Spitzenleistung bieten vollen, klaren Stereoklang und einen hervorragenden, raumfüllenden Sound.

Einfache Bedienung
An der Vorderseite befinden sich der Ein-/Ausschalter, der gleichzeitig auch der Lautstärkeregler ist, sowie Kopfhörerbuchse und Aux-Eingang.

Anpassung der Tiefen
Drehen Sie für kräftigere Tiefen den Klangregler an der Seite der Multimedia-Lautsprecher.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabellänge
1.2 m
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Europa
Audio
RMS-Leistung
5 W
Frequenzbereich
120 - 20000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
124.07 mm
Höhe
241.2 mm
Gewicht
1000 g
Kabellänge
1.8 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Breite des Versandkartons
231 mm
Höhe des Versandkartons
262 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm)
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
224 mm
Verpackungshöhe
249 mm
Paketgewicht
1379 g
Energie
Energiequelle
AC
Stromstecker-Typ
Typ C
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
PC
Lautstärkeregler
Drehregler
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,81*
€ 43,75*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 35,98*
€ 44,92*
3 Tage
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 38,21*
€ 47,42*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 37,99*
€ 48,86*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,30*
€ 54,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,75*
€ 52,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,07*
€ 51,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,82*
€ 48,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,70*
€ 46,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,66*
€ 44,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,81*
€ 41,42
pro Packung
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
80092
ab € 7,89*
Zubehör
C2G
80117
ab € 8,45*
Zubehör
C2G
80118
ab € 8,99*
Zubehör
Logitech
980-000811
ab € 29,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.