Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2218-3340103020 Herst.-Nr.: AK-340103-020-S EAN/GTIN: 4016032328506 |
| |
|
|  |  |
 | Ideal für CAD/CAM, GIS, 3D-Entwicklung, Echtzeitsimulation und mehr.
Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit DisplayPort-Schnittstelle. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 140 mm |  | Verpackungstiefe | 230 mm |  | Paketgewicht | 91.667 g |  | Verpackungsvolumen | 805 cm³ | Merkmale | Kabellänge | 2 m |  | Anschluss 1 | DisplayPort |  | Anschluss 2 | DisplayPort |  | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |  | DisplayPorts-Version | 1.1a |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich |  | Ursprungsland | China |  | Zertifizierung | UL20276 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |  | VK Zolltarifcode | 85444290 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (25) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2218 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 8,95* | ab € 2,54* | € 3,43* |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,72* | € 3,68* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,78* | € 3,76* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,89* | € 3,91* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,75* | € 3,91* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 2218 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2218 |  | Versand: Lager 2218 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 1.450,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|