Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools SensoPlus Spitzzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools SensoPlus Spitzzange
C.K Tools SensoPlus Spitzzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18631653
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3770 1D120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Spitzzange
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Blau
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
T3703
ab € 209,22*
Zubehör
C.K Tools
T3707DX
ab € 161,53*
Zubehör
C.K Tools
T3703D
ab € 243,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.