| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2948437 Herst.-Nr.: T3703D EAN/GTIN: 5013969978193 |
| |
|
| | |
| Zangentypen Satz = Seitenschneider Halbrundzange Stückzahl = 6 ESD-sicher = Ja Gesamtlänge = 245 mm
Korb mit 6 Sensoplus®-Elektronikzangen. 6-teiliger Elektrozangensatz aus der Sensoplus-Serie, in Werkzeugtasche. Weitere Informationen: | | Zangentypen Satz: | Seitenschneider Halbrundzange | Stückzahl: | 6 | ESD-sicher: | Ja | Gesamtlänge: | 245 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Halbrundzange, Elektronik-Radiozange, Elektronikhalbrundzange, Elektronikradiozange, Elektronik-Seitenschneider, Elektronikseitenschneider, Multifunktions Schneider, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, elektronikseitenschneider ck tools, modul werkzeuge, 2948437, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangensätze, CK, T3703D, Hand Tools, Pliers & Cutters, Plier Sets |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 252,33* | € 303,47* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 244,72* | € 303,49* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 243,31* | € 314,01* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,52* | € 377,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 244,72* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|