Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreEver MSL6480 Command View TL LTU Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE StoreEver MSL6480 Command View TL LTU Box
HPE StoreEver MSL6480 Command View TL LTU Box
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18628405
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     TC444A
EAN/GTIN:
     887758301906
Suchbegriffe:
HP Lizenzen
Hewlett Packard Lizenzen
hp lizenzen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
222.3 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Verpackungshöhe
143 mm
Paketgewicht
230 g
Lizenz
Software-Typ
Box
Kompatibilität
HP StoreEver MSL6480 Tape Library
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
QU625A
€ 13.817,69*
Zubehör
HP
U3CQ9E
€ 873,43*
Zubehör
HP
U3CR2E
€ 1.087,60*
Zubehör
HP
U3CR0E
€ 1.134,50*
Zubehör
HP
U3CR3E
€ 1.403,18*
Zubehör
HP
U3CR1E
€ 1.384,96*
Zubehör
HP
U6HG6E
€ 2.818,91*
Zubehör
HP
U0NJ2E
€ 1.352,37*
Zubehör
HP
U0NJ5E
€ 1.754,88*
Zubehör
HP
U0NJ8E
€ 2.145,76*
Zubehör
HP
U3CR4E
€ 1.710,32*
Zubehör
HP
U6HG4E
€ 1.785,74*
Zubehör
HP
U6HG5E
€ 2.312,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.