Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7242-000 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7242-000 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung Schwarz, Edelstahl
Konstsmide 7242-000 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18581888
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7242-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
1250 mm
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Glasfarbe
Transparent
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lichtfarbe
klar
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7215-750
ab € 73,03*
Ähnlich
Konstsmide
7239-000
ab € 40,48*
Ähnlich
Konstsmide
7240-000
ab € 40,77*
Ähnlich
Konstsmide
7241-000
ab € 40,77*
Ähnlich
TRIO Leuchten
401860142
ab € 57,47*
Ähnlich
TRIO Leuchten
404160142
ab € 110,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.