| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-404160142 Herst.-Nr.: 404160142 EAN/GTIN: 4017807413960 |
| |
|
| | |
| Wegeleuchte SAMBESI Laterne in Anthrazit, Höhe 100cm Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf modernes, innovatives Design! Diese Wegeleuchte SAMBESI wird mit einem traditionellen und dennoch modernen Leuchtendesign zu einem Hingucker in Ihrem Außenbereich. Sie ist eine ideale Außenbeleuchtung für den Hauseingang, Einfahrten oder für die Terrassen. Beim Einschalten der Leuchte wird das Licht angenehm an die Umgebung abgegeben und sorgt für ein dekoratives Lichtambiente. Die Lampe verfügt über einen praktischen Dämmerungsschalter, der nach Wunsch ein-oder ausgeschaltet werden kann. Bei Aktivierung des Schalters schaltet sich die Leuchte automatisch bei einsetzender Dämmerung bei weniger als 45 Lux ein und bei Tagesanbruch wieder aus. Gefertigt ist die Stehleuchte aus wetterfestem Druckguss Aluminium. Durch die Oberfläche in Anthrazit lässt sie sich vielfältig kombinieren und sorgt für ein modernes Erscheinungsbild. Mit einer Höhe von 100cm sowie einer Breite von 23cm x 21cm ist die Außenleuchte auch bei der Gartengestaltung sehr gut als dekorative Gartenlaterne oder Terrassenleuchte geeignet. Dank Schutzart IP44 kann die Außenstehleuchte in so gut wie jedem Outdoor Bereich zur Außenbeleuchtung eingesetzt werden, sei es zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchte in der Einfahrt. Die Standlaterne ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für E27 Leuchtmittel mit einer maximalen Leistung von 28 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Zur Dämmerung bringen uns Wegeleuchten und Wandleuchten sicher zum Haus oder der Garage, sehr schön ist die Kombination der Stehleuchte mit dem 60cm hohen Pfosten und der Outdoor Wandleuchte aus der Serie SAMBESI! * Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 28 Watt (nicht enthalten). Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium, Acryl | Farbe: | Anthrazit matt - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 100 cm, Breite: 23 cm, Tiefe: 21 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 28 Watt) | Bewegungsmelder: | Nein | Dämmerungssensor: | Ja 45 LUX nicht einstellbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pollerleuchte trio ip44, fassung, trio podestleuchte, Außenleuchten, Außenlampen, Standleuchten, Stehleuchten, Pollerleuchten, Wegeleuchten, Außenbeleuchtung, aussen, IP44, Anthrazit, für, Terrasse, Einfahrt, Terrassenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Wegbeleuchtung, Hauseingangsbeleuchtung, Terrassenleuchten, Terrassenlicht, Gehwegleuchten, Outdoorleuchten, Pfostenleuchten, Gartenlicht, Außenlicht, Wegebeleuchtung, Gartenweg, draußen, Laternen, wetterfest, landhausstil, ideen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 110,27* | € 136,67* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 110,73* | € 137,09* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 113,18* | € 141,28* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 114,33* | € 142,71* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 115,38* | € 143,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|