Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7240-000 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7240-000 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Schwarz, Edelstahl
Konstsmide 7240-000 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18581878
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7240-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
490 mm
Gewicht
2660 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Patio
Glasfarbe
Transparent
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Lichtfarbe
klar
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7231-750
ab € 18,07*
Ähnlich
Konstsmide
7310-320
ab € 34,56*
Ähnlich
Konstsmide
7310-750
ab € 31,50*
Ähnlich
TRIO Leuchten
202760142
ab € 24,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.