Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 563917 LED Strip 17850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 563917 LED Strip 17850 mm
Hellum 563917 LED Strip 17850 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18579643
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     563917
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenlichterkette
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
17850 mm
Design
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Grün
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Anzahl an Lampen
100 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.