Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609255040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2609255040
Bosch 2609255040
Bosch 2609255040
Artikel-Nr.:
     615-V730371
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 255 040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
2 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
3.5 mm
Länge (mm)
70 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Metall, Kunststoff, Edelstahl
Schaftdurchmesser
3.5 mm
Arbeitslänge
39 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,13*
€ 1,66*
1 Tag
26
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,755*
7 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 1,73*
€ 2,44*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,75*
€ 23,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,515*
€ 1,80285
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.