Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-BOSCH2609255019 Herst.-Nr.: 2 609 255 019 EAN/GTIN: 3165140407014 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Bohrer | | Bohrdurchmesser | 9 mm | | Länge (mm) | 125 mm | | Geeignet für Materialien | Metall, Kunststoff, Edelstahl | | Schaftdurchmesser | 9 mm | | Arbeitslänge | 81 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 245 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,29* | € 1,88* | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,28* | € 2,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,13* | € 3,47* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,29* | € 21,15* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 16,71* | € 22,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|