Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609255000 2 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bosch 2609255000 2 Stück(e)
Bosch 2609255000 2 Stück(e)
Bosch 2609255000 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18571217
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 609 255 000
EAN/GTIN:
     3165140381864
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
2 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
1 mm
Länge (mm)
34 mm
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff, Edelstahl
Schaftdurchmesser
1 mm
Arbeitslänge
12 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.