Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE H6J65A Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE H6J65A Rack
HPE H6J65A Rack
HPE H6J65A Rack
HPE H6J65A Rack
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18484833
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H6J65A
EAN/GTIN:
     4514953617292
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die HP G2 Racks der Serie 11000 sind für moderne Rechenzentren mit festem Budget konzipiert und bieten alle Innovationen, für die HP Racks bekannt sind, wobei der Schwerpunkt auf Einfachheit liegt. Wir begannen mit dem gleichen geschweißten Rahmen, dessen Stabilität sich bereits bei früheren HP Racks bewährt hat, nahmen die hochwertige Perforationstür der Racks der Intelligent-Serie für besseren Luftstrom auf und haben das äußere Erscheinungsbild als Ergänzung für Rechenzentren optimiert.
Die hintere Halterung wurde beibehalten, um die Installation der Kabelführung und die Stromverteilung zu vereinfachen. Die neuen HP G2 Racks der Serie 11000 sind auch kompatibel mit Location Discovery und beschleunigen die Implementierung neuer Geräte und die Asset-Erfassung.
Einfaches All-in-One Universal-Rack für alle Anforderungen von Rechenzentren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
603.6 mm
Tiefe
1103.8 mm
Höhe
2006.6 mm
Gewicht
107000 g
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, hp 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.127,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.257,59*
€ 1.496,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.244,80*
€ 1.481,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.197,22*
€ 1.424,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.165,62*
€ 1.387,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.127,06*
€ 1.341,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AF618A
ab € 1.325,33*
Zubehör
HP
253449-B21
ab € 156,12*
Zubehör
HP
BW941A
ab € 219,21*
Zubehör
HP
BW928A
ab € 34,59*
Zubehör
HP
AF620A
ab € 1.601,34*
Zubehör
HP
361591-B21
ab € 199,93*
Zubehör
HP
AF621A
ab € 3.054,17*
Zubehör
HP
BW906A
ab € 295,51*
Zubehör
HP
H6J91A
ab € 398,75*
Zubehör
HP
AF622A
ab € 4.157,79*
Zubehör
HP
AF547A
ab € 182,04*
Zubehör
HP
BW961A
ab € 183,38*
Zubehör
HP
BW932A
ab € 146,44*
Zubehör
HP
H5M68A
ab € 298,91*
Zubehör
HP
120672-B21
ab € 404,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.