Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan I QD2430 Tragbares Barcodelesegerät 2D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic QuickScan I QD2430 Tragbares Barcodelesegerät 2D Weiß
Datalogic QuickScan I QD2430 Tragbares Barcodelesegerät 2D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18403997
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QD2430-WH
EAN/GTIN:
     5711045697920
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
In allen Marktsegmenten der Datenerfassungsindustrie sind 2D-Codes heute im Einsatz. Dank wirtschaftlicher Preise und den Vorteilen der Area Imaging Technologie ist die Nachfrage nach 2D-Barcodelesern in den letzten Jahren konstant gestiegen.

Der QuickScan™ QD2400 2D Imager wurde speziell für Retailer entwickelt und zeichnet sich durch sein einzigartiges Preis-Leistungsverhältnis aus. Dank erstklassiger omindirektionaler Leseleistung erfasst er praktische jeden Code. Sein elegantes Design und seine leichte ergonomische Form werden durch hohe Robustheit vervollständigt.

Speziell entwickelt für Anwendungen am Point of Sale, ist der QuickScan QD2400 mit einem neuen Belechtungs- und Zielsystem ausgestattet. Die dunkelrote Beleuchtung reduziert die visuelle Belastung für den Anwender, gleichzeitig fungieren zwei blaue LED-Triangeln, als Zieleinrichtung und machen das tägliche Scannen einfach und schnell.

Der QuickScan QD2400, ist ein Imager der sowohl Linearbarcodes als auch 2D-Codes liest – auch vom Display des Mobiltelefons oder einer Kundenkarte.

Ein weiterer wichtiger Vorteil der Imagertechnologie ist außerdem die lange Produktlebensdauer, die für geringere Betriebskosten sorgt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
4.5 - 14 V
Energieverbrauch
140 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
145 g
Breite
41 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
163 mm
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Schutzfunktion
Schockresistent
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232, USB, Tastaturkeil
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
2D
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code
Wellenlänge
650 nm
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
0 - 65 °
Gierlesewinkel
0 - 60 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,57*
€ 216,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,06*
€ 192,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,03*
€ 171,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90A052066
ab € 16,50*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,74*
Zubehör
Datalogic
90A051340
ab € 18,62*
Zubehör
Datalogic
90A051350
ab € 18,46*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,09*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,90*
Zubehör
Datalogic
90A051902
ab € 10,06*
Zubehör
Datalogic
90G001080
ab € 12,62*
Zubehör
Datalogic
90A051230
ab € 11,25*
Zubehör
Datalogic
STD-AUTFLX-QD24-BK
ab € 15,29*
Zubehör
Datalogic
STD-AUTO-QD24-BK
ab € 14,74*
Zubehör
Datalogic
STD-AUTO-QD24-WH
ab € 14,75*
Zubehör
Datalogic
90A051945
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.