Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UTC-P06 RFID-Lesegerät USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech UTC-P06 RFID-Lesegerät USB Schwarz
Advantech UTC-P06 RFID-Lesegerät USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18383609
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-P06-A0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
40 mm
Technische Details
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Warentarifnummer (HS)
84719000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.