Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixpoint 77001 Messschieber Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fixpoint 77001 Messschieber Digital
Fixpoint 77001 Messschieber Digital
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18194505
Hersteller:
     fixPoint
Herst.-Nr.:
     77001
EAN/GTIN:
     4040849770012
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Werkstatt-Messschieber
Qualität: nichtrostender gehärteter Stahl; Verwendung: für Aussen-, Tiefen-, und Stufenmessungen; - Messgenauigkeit nach DIN 862; - 0 - 150 mm Messbereich; - 5-stellige LCD Anzeige.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Tiefe
15.2 mm
Höhe
76.9 mm
Energie
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Technische Details
Typ
Digital
Distanzmaßsystem
Imperial, Metrisch
Messbereich
150 mm
Messgenauigkeit
30 µm
Bildschirmtechnologie
LCD
Anzeigegerät
12 x 38 mm
Produktfarbe
Metallisch
Wiederholbarkeit
0.01 mm
Automatische Abschaltung
Ja
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,55*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,645
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,681
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,229
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,183
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.