Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama VGA Monitor Cable 15-pin HDD Plug - 15-pin HDD Plug, 3 rows, 5m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama VGA Monitor Cable 15-pin HDD Plug - 15-pin HDD Plug, 3 rows, 5m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
Hama VGA Monitor Cable 15-pin HDD Plug - 15-pin HDD Plug, 3 rows, 5m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
Hama VGA Monitor Cable 15-pin HDD Plug - 15-pin HDD Plug, 3 rows, 5m VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1819205
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00041955
EAN/GTIN:
     4007249419552
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
  • Profi-VGA-Monitor-Verbindungskabel
    - 15-pol. HDD-Stecker - 15-pol. HDD-Stecker
    - PC an VGA-Monitor; ab 17" Monitor empfohlen
    - 75-Ohm-RGB-Leitungen, getrennt geschirmt
    - Kabelmaterial doppelt geschirmt
    - Ferritkern
    - Kupferfolie, abgeschirmte Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.