Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-79-213 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff, Polypropylen (PP) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-79-213 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff, Polypropylen (PP) Schwarz, Grau
Stanley 1-79-213 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff, Polypropylen (PP) Schwarz, Grau
Stanley 1-79-213 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff, Polypropylen (PP) Schwarz, Grau
Stanley 1-79-213 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff, Polypropylen (PP) Schwarz, Grau
Stanley 1-79-213 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff, Polypropylen (PP) Schwarz, Grau
Stanley 1-79-213 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff, Polypropylen (PP) Schwarz, Grau
Stanley 1-79-213 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff, Polypropylen (PP) Schwarz, Grau
Stanley 1-79-213 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff, Polypropylen (PP) Schwarz, Grau
Stanley 1-79-213 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff, Polypropylen (PP) Schwarz, Grau
Stanley 1-79-213 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff, Polypropylen (PP) Schwarz, Grau
Stanley 1-79-213 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff, Polypropylen (PP) Schwarz, Grau
Stanley 1-79-213 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff, Polypropylen (PP) Schwarz, Grau
Stanley 1-79-213 Kleinteil/Werkzeugkasten Nylon, Kunststoff, Polypropylen (PP) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18186069
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-79-213
EAN/GTIN:
     3253561792137
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Nylon, Kunststoff, Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Sperren
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
310 mm
Weitere Suchbegriffe: stanley werkzeugmappe, werkzeugtasche
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMST17626-1
ab € 41,55*
Ähnlich
Stanley
FMST1-73607
ab € 46,75*
Ähnlich
Stanley
FMST1-80149
ab € 41,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.