Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley FATMAX FMST17626-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb Stoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley FATMAX FMST17626-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb Stoff
Stanley FATMAX FMST17626-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb Stoff
Stanley FATMAX FMST17626-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb Stoff
Stanley FATMAX FMST17626-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb Stoff
Stanley FATMAX FMST17626-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb Stoff
Stanley FATMAX FMST17626-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb Stoff
Stanley FATMAX FMST17626-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb Stoff
Stanley FATMAX FMST17626-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb Stoff
Stanley FATMAX FMST17626-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb Stoff
Stanley FATMAX FMST17626-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb Stoff
Stanley FATMAX FMST17626-1 Werkzeugkoffer Schwarz, Gelb Stoff
Artikel-Nr.:
     CIDE4-111221767
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     FMST17626-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
2200 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Stoff
Tasche
Ja
Reißverschlusstaschen
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Wasserdicht
Anzahl
1
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMST1-73607
ab € 46,61*
Ähnlich
Stanley
FMST1-80149
ab € 41,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.