Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink SP0027 Lautsprecher 1-Weg Schwarz Kabelgebunden 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink SP0027 Lautsprecher 1-Weg Schwarz Kabelgebunden 2 W
LogiLink SP0027 Lautsprecher 1-Weg Schwarz Kabelgebunden 2 W
LogiLink SP0027 Lautsprecher 1-Weg Schwarz Kabelgebunden 2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18169579
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     SP0027
EAN/GTIN:
     4052792012774
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Notebook Lautsprecher
  • Klanggetreue Wiedergabe.
    - Anschluss: 3,5 mm Stereo Klinkenstecker.
    - Ausgangsleistung: 1 Watt.
    - Frequenzbereich: 100Hz 20KHz.
    - Eingangsimpedanz: 2x 4Ohm.
    - Stromversorgung über USB 2.0.
    - Lautstärkeregler.
    - Power On/Off.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
3.5 mm
Produkttyp
Stereo portable speaker
Audio
RMS-Leistung
2 W
Frequenzbereich
100 - 20000 Hz
Impedanz
4 Ohm
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
THD, totalklirren
0.3 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
170 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Lautsprechertyp
1-Weg
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Anzahl des Antriebs
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
590 g
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Lautstärkeregler
Drehregler
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.