Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telestar 1.5m Scart SCART-Kabel 1,5 m SCART (21-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telestar 1.5m Scart SCART-Kabel 1,5 m SCART (21-pin) Schwarz
Telestar 1.5m Scart SCART-Kabel 1,5 m SCART (21-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18159411
Hersteller:
     Telestar
Herst.-Nr.:
     5400100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-VHS Kabel
S-Video Kabel
SCART Kabel
scart kabel
Scart ist ein europäischer Standard für Steckverbindungen von Audio- und Videogeräten wie z.B. Fernsehern und Videorekordern. Über Scart werden die Bild- und Tonsignale analog übertragen. Inbesondere bei Receivern und Fernsehern der älteren Generation finden sich ausschließlich Scartanschlüsse. Scart kann als Vorgänger der HDMI Schnittstelle betrachtet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
SCART (21-pin)
Anschluss 2
SCART (21-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.