Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00044753 CD-Hülle Schmuckschatulle 2 Disks Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hama 00044753 CD-Hülle Schmuckschatulle 2 Disks Transparent
Hama 00044753 CD-Hülle Schmuckschatulle 2 Disks Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1815858
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00044753
EAN/GTIN:
     4007249447531
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
  • Doppel-CD-Leerhüllen zur Aufbewahrung von je 2 CD
  • idealer Ersatz für beschädigte Original-Doppel-CD-Boxen
  • im 10er-Pack verschweißt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
124 mm
Dicke
10.4 mm
Design
Etui-Typ
Schmuckschatulle
CD-Kapazität
2 Disks
Produktfarbe
Transparent
Material
Polystyrene
Durchmesser optische Disk
120 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,91*
€ 14,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,66*
€ 12,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00078369
ab € 4,85*
Zubehör
Hama
00062672
ab € 2,84*
Zubehör
Hama
00051067
ab € 5,44*
Zubehör
Hama
00051165
ab € 10,13*
Zubehör
Hama
00051269
ab € 18,11*
Zubehör
Hama
00078352
ab € 7,65*
Zubehör
Hama
00051272
ab € 5,53*
Zubehör
Hama
00048444
ab € 9,07*
Zubehör
Hama
00051168
ab € 12,84*
Zubehör
Hama
00051294
ab € 3,68*
Zubehör
Hama
00051297
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.