Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD-Ordnerhullen, DIN A4


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     108EL-408407
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00078352
EAN/GTIN:
     4007249783523
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
- hochwertig verarbeitete, antistatische Sleeves - Multi-Lochung zum Abheften in allen gangigen Ordnern - 10 CD-Hullen im DIN A4-Format fur je 2 CDs/DVDs- fur je 2 CDs/DVDs - inkl. Universallochung - inkl. 20 beiliegenden Beschriftungschildern Lieferumfang: - 10 CD-Ordnerhullen - 20 Beschriftungschilder
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
149.7 g
Hohe:
30 cm
Lange:
21 cm
Breite:
0.4 cm
Breite x Hohe x Tiefe:
21 x 32,5 x 0,4 cm
Material:
Polypropylen (PP)
Ausfuhrung:
Leerhulle
Geeignet fur:
Universell einsetzbar
Fur Medium:
Blu-Ray Disc, CD, DVD
Weitere Suchbegriffe: CD-Folientasche, CD-Prospekthülle, CD/DVD-Prospekthülle, DVD-Prospekthülle, DVD Hülle, hama cd hülle transparent, cd prospekthülle, dvd hüllen transparent, Tasche, Spiel, CD, DVD, Archivierung, Medien, Hulle, Schutzhulle, Papierhulle, Schutz, Aufbewahrung, Box, Spielkonsole, Hullen, Huelle, Huellen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 7,63*
€ 11,58*
3 Tage
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 8,38*
€ 12,29*
20 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 8,78*
€ 12,87*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,42*
€ 28,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,98*
€ 11,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,75*
€ 11,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,63*
€ 9,08
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,763* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00051195
ab € 2,69*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,53*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,43*
Ähnlich
Hama
00033837
ab € 26,82*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,16*
Ähnlich
Hama
00011616
ab € 7,98*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,68*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,68*
Ähnlich
Hama
00095669
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,70*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,55*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.