Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SLP-TX400 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 178 mm/sek Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bixolon SLP-TX400 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 178 mm/sek Kabelgebunden
Bixolon SLP-TX400 Etikettendrucker Wärmeübertragung 203 x 203 DPI 178 mm/sek Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18016554
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SLP-TX400EG
EAN/GTIN:
     8809166673576
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der robuste und leistungsstarke SLP-TX400 4-Zoll-Thermotransfer- oder Thermodirekt-Etikettendrucker eignet sich perfekt für viele Branchen, einschließlich Transport und Logistik, Gesundheitswesen, Luftfahrt, Herstellung, Ticketdruck und mehr.

Dieser hochwertige Etikettendrucker bietet eine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 178 mm/Sekunde (7 ips) und druckt mit 203 dpi Text, Grafik und Barcodes in hoher Qualität. Der SLP-TX400 bietet auch die Autocutter- oder Peeler-Option und 300-Meter-Farbband.

All-in-One-Schnittstelle, standardmäßig mit serieller, paralleler und USB-Schnittstelle, optional mit serieller Schnittstelle, USB, Ethernet und WLAN*. Der SLP-TX400 ist vollständig kompatibel mit marktführenden Programmiersprachen.

Der SLP-TX400 verfügt auch über BIXOLON Etikettendrucker-Intelligenz mit Smart Media Detection™, der automatischen Erkennung der Medientypen Etikett und Beleg. BIXOLON Label Artist™, die kostenlose Software zur individuellen Gestaltung von Etiketten, unterstützt Datenbankverbindung sowie Text, Zeichnen von Linien und Rahmen plus eine Reihe von Grafiken und 1D/2D-Barcode-Druck.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
BPL
Speicherkapazität
64 MB
Flash-Speicher
128 MB
integrierte Barcodes
1D, 2D, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Eingebauter Prozessor
32-bit
Design
Produktfarbe
Grau
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
214 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
2800 g
Papierhandhabung
Breite des Bands
110 mm
Farbbandlänge
300 m
Medienstärke
0.08 - 0.2 mm
Unterstützte Papierbreite
25 - 116 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Parallelanschlüsse
1
RS-232 port
1
Optionale Konnektivität
Ethernet, Wireless LAN
Drucken
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
178 mm/sek
Maximum Druckweite
108 mm
Druckfarben
Schwarz
Maximum Druckerhöhe
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,94*
€ 406,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,58*
€ 400,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,57*
€ 363,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,14*
€ 358,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,35*
€ 345,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 20,05*
Zubehör
Bixolon
LES-400G
ab € 12,63*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,33*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,76*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,61*
Zubehör
Bixolon
PAR-KAB-180
ab € 4,59*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 6,04*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,77*
Zubehör
Bixolon
SMPS-LABEL-5
ab € 28,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.