Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab DVI Monitorkabel - Dual Link - 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab DVI Monitorkabel - Dual Link - 5,0m
M-Cab DVI Monitorkabel - Dual Link - 5,0m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1797094
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7000789
EAN/GTIN:
     4260134934176
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 5m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Dual-Link-DVI
Ja
Ferritperle
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
UL 20276
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 5m, dvi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.